TJS GJET BT30 Kompakte, kølemiddeldrevne højhastighedsspindler med BT-tilpasning

Art.-nr.: 3356933
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3356933
EAN/GTIN 7291075400076
Producentnummer 3356933
L-nummer L24120 3014

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højhastighedsspindler
  • Kronelængde (LPR): 1
  • Stemstørrelse (SS): 30

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 16 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): BT
  • Forbindelsesdiameter maks. emneside (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslængde (LF): 124 mm
  • Samlet længde (OAL): 189 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 1
  • Skaftstørrelse (SS): 30

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele