TJS GJET BT30 Compacte, met koelvloeistof aangedreven hogesnelheidsspindels met BT-adaptatie

Artikelnummer: 3356933
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3356933
EAN/GTIN 7291075400076
Nummer fabrikant 3356933
L-nummer L24120 3014

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hogesnelheidsspindels
  • Kroonlengte (LPR): 1
  • Stangmaat (SS): 30

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 16 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): BT
  • Forbindelsesdiameter maks. emneside (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslængde (LF): 124 mm
  • Samlet længde (OAL): 189 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 1
  • Skaftstørrelse (SS): 30

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen