• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TJS GJET BT30 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindeln mit BT-Adaption

Artikel-Nr.: 3356933
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3356933
EAN / GTIN 7291075400076
Herstellernummer 3356933
L-Nummer L24120 3014

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelllaufspindeln
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslänge (LF): 124 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 189 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): 30

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile