{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | gul; sort | |
| Form, kæber/mund | spids | |
| Position, kæbe/mund | lige | |
| Version, kæber/mund | ekstra slank | |
| Materiale, kæber/mund | krom-vanadium-stål | |
| Form, spids | spids | |
| Egnet til | wire (blød); kobberwire | |
| Skærefas | uden facet | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skævbider | |
| Egenskaber | antistatisk; uden spil | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet; mat overflade | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Standard | DIN ISO 9654 | |
| Længde i alt L | 115 mm |
| Artikelnummer | 33521 | |
| EAN/GTIN | 4010995335212 | |
| Producentnummer | 33521 | |
| L-nummer | L60070 2343 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |