{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | Jaune; noir | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | très étroit | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Pour | fil (souple); fil cuivre | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Caractéristiques | antistatique; sans jeu | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; dépolissage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Norme | DIN ISO 9654 | |
| Longueur totale L | 115 mm |
| Référence article | 33521 | |
| EAN / GTIN | 4010995335212 | |
| Réf. fabricant | 33521 | |
| Article hors catalogue | L60070 2343 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |