MNSNT 130-250-MF16X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3351046
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3351046
EAN/GTIN 7291075426083
Producentnummer 3351046
L-nummer L24040 1194

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulopbyggede fræsehoveder, skærediameter (DC) 13 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 13,0, brugbar længde (LU) 250 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 12,7 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 12,6 mm
  • Interfaces funktioner MF16X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 13,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 13 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Bundtets diameter (DF) 12,6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 13,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 130
  • Punktlængde (PL) 3,51 mm
  • Krave længde (LPR) 326 mm
  • Effektiv længde (LU) 250 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle