MNSNT 170-400-MF20X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3335839
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOGUN
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335839
EAN/GTIN 7291075425918
Producentnummer 3335839
L-nummer L24040 818

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulopbyggede rivaler, skærekantdiameter (DC) 17 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 17.0, effektiv længde (LU) 400 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 16,5 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16,4 mm
  • Interfaces funktioner MF20X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 22 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 170
  • Punktlængde (PL) 4,57 mm
  • Krave længde (LPR) 485 mm
  • Effektiv længde (LU) 400 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOGUN" Se alle