MNSNT 130-250-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Réf.: 3351046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOGUN
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3351046
EAN / GTIN 7291075426083
Réf. fabricant 3351046
Article hors catalogue L24040 1194

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre coupant (DC) 13 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13.0, Longueur utile (LU) 250 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 12.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 12.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) MF16X1
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 16 mm
  • Diamètre collerette (DF) 12.6 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13.0
  • Identification plaquette étalon (MIID) HCP 130
  • Point Length (PL) 3.51 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 326 mm
  • Longueur utile (LU) 250 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOGUN" Afficher tout