SGST 32-8-1.2-4Z Smalle notfræsere til SLIM-GRIP-skærplader

Art.-nr.: 3346992
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SLIMSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346992
EAN/GTIN 7291075389319
Producentnummer 3346992
L-nummer L24130 37

Betegnelse

Beskrivelse:

Spor- og sidefræsere, sædediameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærediameter (DC) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærebredde (CW) 1,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærebredde (med uret) 1,2 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 2490 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SLIMSLIT" Se alle