SGST 32-8-1.2-4Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Artiklové číslo: 3346992
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3346992
EAN / GTIN 7291075389319
Číslo výrobce 3346992
L-číslo L24130 37

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 1,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Šírka rezu (CW) 1.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Maximální otácky (otáckyX) 2490 otácky