SGST 32-8-1.2-4Z Sierras de Ranurar Finas para Plaquitas SLIMGRIP

Número de artículo: 3346992
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3346992
EAN / GTIN 7291075389319
Número del fabricante 3346992
Número L L24130 37

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 2490 rpm