MTE D0.94-1-W0.75-21 Pindfræsere til gevindskæring med drejning

Art.-nr.: 3346922
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346922
EAN/GTIN 7291075377408
Producentnummer 3346922
L-nummer L24090 314

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 0,94″, samlet længde (OAL) 5″, brugbar længde (LU) 2,83

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,94″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,827″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 2,83″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle