H3P 245-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3346804
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3346804
EAN/GTIN 7291075394634
Producentnummer 3346804
L-nummer L24050 2522

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 24,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 24, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, fræserlængde (LPR) 13,54 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 24,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,33 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 5,21 mm
  • Krave længde (LPR) 13,54 mm