H3P 245-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3346804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3346804
EAN/GTIN 7291075394634
Številka proizvajalca 3346804
L-število L24050 2522

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 24,5 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 24, kot, 1. Stopnja (SIG) 135 stopinj, dolžina konzol (LPR) 13,54 mm

Lastnosti:

  • Kot napada 15 stopinj
  • Premer reza (DC) 24,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 8,33 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 5,21 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 13,54 mm