Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling 22 mm

Art.-nr.: 335640 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Snittapskaft- ⌀ 22 mm
Spiraltapområde M14 − 33
Udvendig ⌀ D 72 mm
Skaft-⌀d 48 mm
Tilslutningslængde L 55,5 mm
Udhængslængde H 45 mm
Skaftfirkant 18 mm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 335640 22
EAN/GTIN 4045197336071

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til bundhulsboringer.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.
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
    Snittapskaft- ⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven