{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje reza navoja | M14 – M33 | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kompenzacija duljine na tlak | 17,5 mm | |
Kompenzacija duljine na vlak | 17,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 86 mm | |
Unutarnji ⌀ d 1 | 48 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 144 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja |
Broj artikla | 334656 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708106 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike M14-33
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
750,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
558,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
592,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
681,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
429,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 100 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | ⌀ drške 32 mm |
Duljina izboja A-dimenzija | 144 | 138 | 133 | 141 | 162,5 | 141 | 132,5 |
Vanjski ⌀ D | 86 | 79 | 79 | 86 | 78 | 78 | 78 |
Kompenzacija duljine na tlak | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Kompenzacija duljine na vlak | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Unutarnji ⌀ d 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Vrsta proizvoda | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja | Glava za rezanje navoja |