{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Gevindskæreområde | M14 – M33 | |
| Adapter | SK 40 | |
| Holder-standard | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
| Længdeudligning, tryk | 24 mm | |
| Længdeudligning, træk | 24 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 79 mm | |
| Indv. ⌀ D1 | 48 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 138 mm | |
| Produkttype | Gevindskærepatron |
| Artikelnummer | 334630 M14-33 | |
| EAN/GTIN | 4045197708076 | |
| Producentnummer | 334630 M14-33 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |