{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M14 – M33 | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 24 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 24 mm | |
Išorinis ⌀ D | 79 mm | |
Vidinis ⌀ D1 | 48 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 138 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334630 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197708076 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greitojo keitimo sriegimo patronas M14-33
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
527,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
559,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
643,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
708,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
405,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | Koto ⌀ 32 mm |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 138 | 133 | 141 | 144 | 162,5 | 141 | 132,5 |
Išorinis ⌀ D | 79 | 79 | 86 | 86 | 78 | 78 | 78 |
Ilgio kompensacija gniuždant | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Ilgio kompensacija tempiant | 24 | 24 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
Vidinis ⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas | Sriegimo patronas |