{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Gewinde-Schnellwechselfutter Gewinde-Schneidbereich M14-33 | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001195 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0400 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Długość chwytu LS | 63,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 48 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 48 mm | |
| Długość wysięgu A | 138 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 79 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 138 mm | |
| Kompensacja długości przy nacisku | 24 mm | |
| Kompensacja długości przy odciąganiu | 24 mm | |
| Do gwintowania | tak | |
| Minimalny rozmiar gwintownika D1 | M14 | |
| Maksymalny rozmiar gwintownika D1 | M33 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 207 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 79 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 79 mm | |
| Norma | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 334630 M14-33 | |
| EAN / GTIN | 4045197708076 | |
| Numer producenta | 334630 M14-33 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |