TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Langhulsfræsere til indstikning med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3345231
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345231
EAN/GTIN 7291075396539
Producentnummer 3345231
L-nummer L24130 114

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm, grænsefladefunktioner T12, skæredybde, maks. (CDX) 14 mm, skærediameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 24,7 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 19 mm
  • Interfaces funktioner T12
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 11,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N3
  • Samlet længde (OAL) 24,7 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle