TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with MULTI-MASTER Threaded Adaptor

Artikelnummer: 3345231
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3345231
EAN/GTIN 7291075396539
Nummer fabrikant 3345231
L-nummer L24130 114

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm, interface kenmerken T12, zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm, zaagdiameter (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 24,7 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 11,5 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N3 in
  • Totale lengte (OAL) 24,7 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles