TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Freze cu fantă pentru canelare cu interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3345231
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3345231
EAN / GTIN 7291075396539
Număr producător 3345231
L-Număr L24130 114

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă pentru canelare cu interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 16 mm
  • Lungime funcţională (LF): 11.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N3
  • Lungime totală (OAL): 24.7 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGSLIT" Vedeţi-le pe toate