FF VNMT 0706ZN-ER IC845 Tangentielle skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3342809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3342809
EAN/GTIN 7291075364521
Producentnummer 3342809
L-nummer L23910 1287

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 15 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,05 mm, skærepladens bredde (W1) 6,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,05 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,8 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter