FF VNMT 0706ZN-ER IC845 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z visokim pomikom

Št. art.: 3342809
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3342809
EAN/GTIN 7291075364521
Številka proizvajalca 3342809
L-število L23910 1287

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,05 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,05 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,4 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,8 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4