FF VNMT 0706ZN-ER IC845 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3342809
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3342809
EAN / GTIN 7291075364521
Número del fabricante 3342809
Número L L23910 1287

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.05 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.05 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4