AVC-D20-PCLNR-09 Udskiftelige borehoveder til rombiske CNMG 80°-platter

Art.-nr.: 3337813
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3337813
EAN/GTIN 7291075425048
Producentnummer 3337813
L-nummer L23990 1974

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, funktionslængde (LF) 26 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 26 mm
  • Funktionsbredde (WF) 13 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Dmin afstivning 25 mm