• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D20-PCLNR-09 Auswechselbare Bohrköpfe für rhombische CNMG-80°- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3337813
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3337813
EAN / GTIN 7291075425048
Herstellernummer 3337813
L-Nummer L23990 1974

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Funktionslänge (LF) 26 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 26 mm
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Dmin Abstechen 25 mm