THMPL 20-D22-JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel tilSLIM-GRIP adapter med 5 plattersæder

Art.-nr.: 3337174
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3337174
EAN/GTIN 7291075390933
Producentnummer 3337174
L-nummer L23920 663

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Funktionsbredde (WF) 18,6 mm
  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 6 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm