THMPL 20-D22-JHP Bară de strunjire cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru adaptorSLIM-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe.

Cod articol.: 3337174
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3337174
EAN / GTIN 7291075390933
Număr producător 3337174
L-Număr L23920 663

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru adaptorSLIM-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe.

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 18.6 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 6 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm