MNSNT 160-400-MF20X1 Modulære borekroppe til boring af dybe huller med SUMOCHAM-borehoveder

Art.-nr.: 3335838
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3335838
EAN/GTIN 7291075425901
Producentnummer 3335838
L-nummer L24040 816

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, skærediameter (DC) 16 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 16.0, nyttig længde (LU) 400 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 15,5 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 15,4 mm
  • Interfaces funktioner MF20X1
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 16 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 18 mm
  • Bundtets diameter (DF) 15,4 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HCP 160
  • Punktlængde (PL) 3,91 mm
  • Krave længde (LPR) 484 mm
  • Effektiv længde (LU) 400 mm