MNSNT 160-400-MF20X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3335838
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335838
EAN/GTIN 7291075425901
Nummer fabrikant 3335838
L-nummer L24040 816

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, snijdiameter (DC) 16 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 16,0, nuttige lengte (LU) 400 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,5 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 15,4 mm
  • Functies van interfaces MF20X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 18 mm
  • Bundeldiameter (DF) 15,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 160
  • Puntlengte (PL) 3,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 484 mm
  • Effectieve lengte (LU) 400 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles