PENTA 24N300C150 IC908 5-skærs fuldradiusskær til notning af hårde og seje emnematerialer

Art.-nr.: 3335545
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335545
EAN/GTIN 7291075346985
Producentnummer 3335545
L-nummer L24080 353

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 1,5 mm, skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,1 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,25 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere