PENTA 24N300C150 IC908 Full Radius Grooving Inserts with 5 Cutting Edges for Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 3335545
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3335545
EAN/GTIN 7291075346985
Nummer fabrikant 3335545
L-nummer L24080 353

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 1,5 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,1 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,25 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder