SCIL 22-100NP08 IC07 Skæreindsatser til drejning, notning og afstikning

Art.-nr.: 3333937
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3333937
EAN/GTIN 7291075316353
Producentnummer 3333937
L-nummer L23940 2075

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,08 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 1 mm, skærepladelængde (INSL) 22 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm, samlet længde (OAL) 22 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,08 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 9 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,02 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 22 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere