SCIL 22-100NP08 IC07 Frézovací destičky pro soustružení, zapichování a upichování

Č. pol.: 3333937
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3333937
EAN/GTIN 7291075316353
Číslo výrobcu 3333937
Číslo L L23940 2075

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,08 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 22 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 9 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 22 mm

Vhodné výrobky

Upínač