AVC-D32-SVLCR-16T Udskiftelige borehoveder til rhombic 35° skær

Art.-nr.: 3332997
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332997
EAN/GTIN 7291075364934
Producentnummer 3332997
L-nummer L23990 595

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, funktionslængde (LF) 32 mm, Dmin afstikning 40 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 32 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VCMT 332-F3M
  • Dmin afstivning 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter