AVC-D32-SVLCR-16T Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3332997
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332997
EAN/GTIN 7291075364934
Nummer fabrikant 3332997
L-nummer L23990 595

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, Dmin. uitdeuken 40 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 332-F3M in
  • Dmin afsteken 40 mm

Geschikte producten

Inserts