AVC-D32-SVLCR-16T Teste intercambiabili per barre, con inserti rombici a 35°

Codice art.: 3332997
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3332997
EAN / GTIN 7291075364934
Codice del produttore 3332997
Numero-L L23990 595

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VCMT 332-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti