CLAMP SCREW 6368-40-M20 Tilspændingsskruer til slip-on-fræserdorne

Art.-nr.: 3332586
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332586
EAN/GTIN 7291075138436
Producentnummer 3332586
L-nummer L24000 258

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruer, drevstørrelse (DRVS) 12 mm, gevindbetegnelse, udvendig. (THOD) M20

Egenskab:

  • Diameter (BD) 52 mm
  • Kropslængde (LB) 30 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 12 mm
  • Hovedlængde (LH) 11 mm
  • Gevindbetegnelse, udvendig. (THOD) M20