CLAMP SCREW 6368-40-M20 Pritezni vijaki za nasadne trne za rezkarje

Št. art.: 3332586
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3332586
EAN/GTIN 7291075138436
Številka proizvajalca 3332586
L-število L24000 258

Opis

Opis:

Vijaki, velikost pogona (DRVS) 12 mm, oznaka navoja, zunaj. (THOD) M20

Lastnosti:

  • Premer (BD) 52 mm
  • Dolžina telesa (LB) 30 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 12 mm
  • Dolžina glave (levo) 11 mm
  • Oznaka navoja, zunaj. (THOD) M20