Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,39″, fløjttælling (NOF) 1, samlet længde (AAL) 0,55-1/4, Shank″ type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 3
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Skærediameter (DC): 1/2″
- Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 1
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,39″
- Fløjtetælling (NOF): 1
- Funktionel længde (LF): 2,297″
- Hovedlængde (venstre): 3/4″
- Identifikation af masterindsats (MIID): APKT 1003PDR-HM
- Samlet længde (OAL): 3-1/4″
- Maksimal rampevinkel (RMPX): 32 grader
- Skafttype: Weldon
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
- Brugbar længde (LU): 0,55″