FHM90 E90A-D.50-1-W.62 Stebelni rezkar za FPKT 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3331073
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLASHHELI
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331073
EAN/GTIN 7291075381023
Številka proizvajalca 3331073
L-število L23980 1542

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5 / 8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1 / 2″, rezanje element Count (CICT) 1, globina reza maksimum (APMX) 0,39 ″, štetje flavte (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 0,55-1 / 4″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 3 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 1
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,297″
  • Dolžina glave (levo): 3/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 32 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 0,55″

Iz iste serije "FLASHHELI" Poglej vse