Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.39″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 0.55″
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Diamètre coupant (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 1
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
- Nombre de dents (NOF): 1
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.297″
- Longueur tête (LH): 3/4″
- Identification plaquette étalon (MIID): APKT 1003PDR-HM
- Longueur hors tout (OAL): 3-1/4″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 32 Degrees
- Type de queue: Weldon
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
- Longueur utile (LU): 0.55″