IFP 350-SPADE IQ IC908 Udskiftelige DFN-borehoveder til rustfrit stål (ISO M) og højtemperaturlegeringer (ISO S)

Art.-nr.: 3330583
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3330583
EAN/GTIN 7291075452570
Producentnummer 3330583
L-nummer L24050 2396

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 35 mm, pladestørrelseskode (SSC) 35.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 19.7 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 35 mm
  • Funktionel længde (LF) 14,38 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 35,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 5,32 mm
  • Krave længde (LPR) 19,7 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle