IFP 350-SPADE IQ IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 3330583
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMIQDRILL 700 Line
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3330583
EAN / GTIN 7291075452570
Gyártó száma 3330583
L-szám L24050 2396

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 35 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 35.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 19,7 mm

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 35 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 14,38 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 35,0
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 5,32 mm
  • Perem hossza (LPR) 19,7 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMIQDRILL 700 Line" Összes megtekintése