IFP 350-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3330583
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3330583
EAN / GTIN 7291075452570
Číslo výrobce 3330583
L-číslo L24050 2396

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 35 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 35.0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů, délka frézy (LPR) 19,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 35 mm
  • Funkcní délka (LF) 14.38 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 35.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 19.7 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny