DGTL 25B-3D40-JHP-SL-MC Værktøjsholder til afstikning og indstikning med direkte kølevandsoverførsel til DO-GRIP-skærplader

Art.-nr.: 3328589
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3328589
EAN/GTIN 7291075386271
Producentnummer 3328589
L-nummer L23920 2868

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet højde (OAH) 33,1 mm, samlet længde (OAL) 120,6 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Hovedlængde (LH) 35,6 mm
  • Samlet højde (OAH) 33,1 mm
  • Samlet længde (OAL) 120,6 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 40 mm