Uchwyt narzędziowy do odcinania i rowkowania z bezpośrednim transferem chłodziwa dla płytek skrawających DO-GRIP

Nr art.: 3328589
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3328589
EAN / GTIN 7291075386271
Numer producenta 3328589
Numer L L23920 2868

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,18 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm, wysokość całkowita (OAH): 33,1 mm, długość całkowita (OAL): 120,6 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 2,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,18 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Długość głowicy (LH) 35,6 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 33,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 120,6 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 40 mm