PCHR 25-24-JHP-MC Værktøjsholder til afstikning og indstikning med direkte kølevandsoverførsel til Penta 24-skær

Art.-nr.: 3328561
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3328561
EAN/GTIN 7291075386301
Producentnummer 3328561
L-nummer L23920 172

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 110 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 18,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm