PCHR 25-24-JHP-MC Držala za zarezovanje in odrezovanje z neposrednim prenosom hladilnega sredstva za rezalne vložke PENTA 24

Št. art.: 3328561
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3328561
EAN/GTIN 7291075386301
Številka proizvajalca 3328561
L-število L23920 172

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 6,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 18,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm